Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B562L 605 | SCHLAGE

SCHLAGE | B562L 605 | B562L 605 FUSION,GR2,US3,ADJ BS,LESS CYL

  • Réf. fabricant B562L 605
  • PART #CS447988
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 605
: DBDBLCYL
: LC
: LESS CYL
: SC1
: SQCR
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: DEADBOLT DOUBLE CYLINDER
Keyway: LESS CYLINDER
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: DOUBLE CYLINDER DEADLOCK
Strike Type: SQUARE CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires