Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B562P 613 12-287 C KA4 | SCHLAGE

SCHLAGE | B562P 613 12-287 C KA4 | B562P 613 12-287 C KA4 5P,GRD2,US10B,ADJ BS,TRIPLE OP

  • Réf. fabricant B562P 613 12-287 C KA4
  • PART #CS415671
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 6-WAY
: 613
: 6P
: DBDBLCYL
: SCH C
: SQCR
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: DEADBOLT DOUBLE CYLINDER
Keyway: SCHLAGE C
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: DOUBLE CYLINDER DEADLOCK
Strike Type: SQUARE CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires