Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B571 612 | SCHLAGE

SCHLAGE | B571 612 | B571 612 GRD2,US10,ADJ BS,SQ CNR BOLT/

  • Réf. fabricant B571 612
  • PART #CS423553
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Finish: US10 SATIN BRONZE
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: INDICATOR DEADLOCK
Strike Type: SQUARE CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires