Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B580 605 | SCHLAGE

SCHLAGE | B580 605 | B580 605 GRD2,US3,ADJ BS,SQ CNR BOLT/ST

  • Réf. fabricant B580 605
  • PART #CS414677
: -----
: 1WAYDLK
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 605
: SC1
: SQCR
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: ONE-WAY (ONE-SIDED) DEADBOLT LOCK
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: DEADLOCK, NO CYLINDER
Strike Type: SQUARE CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires