Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B581 613 | SCHLAGE

SCHLAGE | B581 613 | B581 613 GRD 2,US10B,OUTSIDE BLANK PLAT

  • Réf. fabricant B581 613
  • PART #CS424894
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 613
: SC1
: SQCR
: TTBLANK
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: THUMBTURN X BLANK PLATE
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: DEADLOCK, NO CYLINDER
Strike Type: SQUARE CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires