Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B60N 716 12-287 10-116 C KA4 | SCHLAGE

SCHLAGE | B60N 716 12-287 10-116 C KA4 | B60N 716 12-287 10-116 C KA4 5P,AGE BRONZE,TRI OPT LATCH,DU

  • Réf. fabricant B60N 716 12-287 10-116 C KA4
  • PART #CS439301
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 5P
: 6-WAY
: 716
: DBSGLCYL
: RADIUS
: SCH C
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Finish: AGED BRONZE - COMMERCIAL
Function: DEADBOLT SINGLE CYLINDER
Keyway: SCHLAGE C
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: SINGLE CYLINDER DEADLOCK
Strike Type: RADIUS STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires