Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B62N 716 C KA4 | SCHLAGE

SCHLAGE | B62N 716 C KA4 | B62N 716 C KA4 5P,AGED BRONZE,TRI-OPTION ADJ

  • Réf. fabricant B62N 716 C KA4 | 043156228959
  • PART #CS439318
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 5P
: 716
: DBDBLCYL
: RADIUS
: SC&DRVIN
: SCH C
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Finish: AGED BRONZE - COMMERCIAL
Function: DEADBOLT DOUBLE CYLINDER
Keyway: SCHLAGE C
Latch Face: DUAL OPTION SQUARE CORNER AND DRIVE IN
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: DOUBLE CYLINDER DEADLOCK
Strike Type: RADIUS STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires