Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B96919 | BELDEN

BELDEN | B96919 | Interconnect Cable - Plenum Duplex Duplex OM1 2-Fiber OFNP Tight-Buffer Orange

  • Réf. fabricant B96919
  • PART #370-BEL62.5-TBZIP-02
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 2
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: PLENUM
Description

Interconnect Cables are designed for low fiber-count premises environments. They are small and very flexible, making them ideal for confined spaces. Their aesthetic appearance makes these cables suitable for use in open office environments.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires