Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B9A381T | BELDEN

BELDEN | B9A381T | Outdoor Loose Tube Armored Double Jacket Cable OM2 6-Fiber OSP Loose-Tube Black

  • Réf. fabricant B9A381T
  • PART #370-NDXM6-06-LTAR-06
All-Dielectric: NO
Armored: YES
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 6
Fiber Type: OM2 50 MICRON MULTIMODE
Rodent Protected: NO
Self-Support: NO
Description

FiberExpress Loose Tube (Campus) Armor Optical Fiber Cable Series is made up of rugged fiber cables for applications in hostile environments. This series of cables has corrugated steel armor which provides added protection for direct burial applications

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires