Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B9B007 | BELDEN

BELDEN | B9B007 | Breakout Cable - Riser BO2.0 OM1 6-Fiber OFNR Tight-Buffer Orange

  • Réf. fabricant B9B007
  • PART #371-NDXM6-TBADFO-06
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 6
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: RISER
Description

FiberExpress Optical Fiber Breakout Cables are designed for low to medium fiber count in-building, harsh-environment installations. Breakout or fanout cables offer a high degree of flexibility for backbone and horizontal applications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires