Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B9B810 | BELDEN

BELDEN | B9B810 | All Dielectric Cable - In/Outdoor Riser OM1 6-Fiber OFNR Loose-Tube Black

  • Réf. fabricant B9B810
  • PART #373-BNTOM1-LTRD-06
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 6
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: RISER
Rodent Protected: YES
Description

FiberExpress Loose Tube Optical Fiber Cables are loose-tube buffered cables suited for outdoor applications such as lashed aerial or underground conduit.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires