Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B9C042 | BELDEN

BELDEN | B9C042 | Distribution Cable - Riser OM3 12-Fiber OFNR Tight-Buffer Aqua

  • Réf. fabricant B9C042
  • PART #371-BNTOM3-TBD-12
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.22
Cable O.D. (mm): 5.59
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 12
Fiber Type: OM3 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 300 METER
Fire Rating: RISER
Max. Tensile Load Installation (lb.): 239
Max. Tensile Load Installation N: 1063
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 119
Max. Tensile Load Long Term. N: 529
Min. Bend Radius Installation (cm): 11.43
Min. Bend Radius Installation (in.): 3.5
Min. Bend Radius Long Term (cm): 6.99
Min. Bend Radius Long Term (in.): 2.75
No. of Fibers: 12
Description

FiberExpress Optical Fiber Distribution Cables are designed for low to high fiber count in-building installations. They offer a high degree of flexibility for backbone and horizontal applications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires