Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B9W002 | BELDEN

BELDEN | B9W002 | Interconnect Cable - Riser Duplex Duplex OS2 2-Fiber OFNR Tight-Buffer Yellow

  • Réf. fabricant B9W002
  • PART #371-BEL8.3-TBZIP-02
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 2
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Fire Rating: RISER
Description

Interconnect Cables are designed for low fiber-count premises environments. They are small and very flexible, making them ideal for confined spaces. Their aesthetic appearance makes these cables suitable for use in open office environments.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires