Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B9W155 | BELDEN

BELDEN | B9W155 | Outdoor Central Tube OS2 12-Fiber OSP Loose-Tube Black

  • Réf. fabricant B9W155
  • PART #372-BNTOS1-LTCT-12
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 12
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Rodent Protected: NO
Self-Support: NO
Description

Economical option for low fiber counts. Quick and easy end preparation. Fully waterblocked with gel-filled buffer tube. No rods - easy handling. Crush, impact and abrasion resistant.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires