Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B9W205 | BELDEN

BELDEN | B9W205 | Indoor/Outdoor Loose Tube - Plenum OS2 24-Fiber OFNP Loose-Tube Black

  • Réf. fabricant B9W205
  • PART #370-BEL8.3-UB-24
All-Dielectric: NO
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 24
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Fire Rating: PLENUM
Rodent Protected: NO
Description

FiberExpress Loose Tube Optical Fiber Cables are loose-tube buffered cables suited for outdoor applications such as lashed aerial or underground conduit.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires