Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B9W231 | BELDEN

BELDEN | B9W231 | Industrial Armored Cable - Riser D-AIA OS2 12-Fiber OFCR Tight-Buffer Yellow

  • Réf. fabricant B9W231
  • PART #371-BNTOS2-TBAIRL-12
Armored: YES
Cable O.D. (in.): 0.570
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 12
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Fire Rating: RISER
Max. Tensile Load Installation (lb.): 239
No. of Fibers: 12
Description

FiberExpress Interlock Armor Optical Fiber cables have a rugged construction that affords superior protection in adverse environments yet can also be installed in general purpose, riser and plenum environments.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires