Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B9W616 | BELDEN

BELDEN | B9W616 | Tight Buffer Distribution Cables - Plenum (OFNP) OS2 48-Fiber OFNP Tight-Buffer Yellow

  • Réf. fabricant B9W616
  • PART #370-BNTOS2-TBD-48
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 48
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Fire Rating: PLENUM
Description

FiberExpress Optical Fiber Distribution Cables are designed for low to high fiber count in-building installations. They offer a high degree of flexibility for backbone and horizontal applications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires