Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B9W891 | BELDEN

BELDEN | B9W891 | Loose Tube Indoor/Outdoor Armored Dry Core - Riser (OFCR) OS2 12-Fiber OFCR Loose-Tube Black

  • Réf. fabricant B9W891
  • PART #373-NDX8.3-LTM-12
All-Dielectric: YES
Armored: YES
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 12
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Fire Rating: RISER
Rodent Protected: YES
Description

FiberExpress Loose Tube (Campus) Armor Optical Fiber Cable Series is made up of rugged fiber cables for applications in hostile environments. This series of cables has corrugated steel armor which provides added protection for direct burial applications

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires