Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BA-235 | TOA ELECTRONICS INC

TOA ELECTRONICS INC | BA-235 | 20 W three-input mixer/amplifier

  • Réf. fabricant BA-235
  • PART #426493
Type: AUDIO AMPLIFIER
Description

TOA BA-200 Series Mixer/Amplifiers are ideal for a wide variety of installed sound applications such as paging, music distribution and messaging-on-hold. Engineered with proven TOA quality and reliability, the BG Series is simple to install and operate, saving you time and money.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Compact three-channel mixer/amplifiers
  • Line Input level selectable between 0 dB & +4 dB.
  • Program and auxiliary inputs
  • Auto-mute priority function
  • Music-on-hol d output
  • 25 V, 70.7 V and 4-ohms speaker outputs
  • Five-year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires