Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BA-DPA-12 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | BA-DPA-12 | BA-DPA-12 DOOR PROP ALARM TIMER

  • Réf. fabricant BA-DPA-12
  • PART #CS260951
Current (Amps): OTHER AMPERAGE
Input Power: 12V DC
Normal State: NORMALLY OPEN
Product Type: TIMER
Sales Category: ELECTRIC TIMER
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires