Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BB10 | B-LINE

B-LINE | BB10 | Single Gang Faceplate Mounting Bracket for Low Voltage Applications, 1-1/4" Maximium Wall Thicklness

  • Réf. fabricant BB10 | 78101118150
  • PART #161258
Gang: 1
Loaded: NO
Caractéristiques
  • Replaces electrical box in Class 2 low voltage installations
  • Provides attachment base for low voltage outlets
  • Accepts Decora style cover plates
  • Maximum 1-1/4" drywall thickness
  • Finish: Pre-galvanized
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires