Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BB4T-PG-E | PELCO

PELCO | BB4T-PG-E | Spectra IV Backbox, Environmental, Pendant Gray. Pendant 10.6 in. Overall Length (Including Dome)

  • Réf. fabricant BB4T-PG-E
  • PART #363998
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: PENDANT
Special Property: EXTREME ENVIRONMENT
Type: CAMERA MOUNT
Description

Spectra IV Back Box, environmental, pendant gray. Pendant 10.6-inches overall length (including dome).

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires