Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BB5-PCA-BK | PELCO

PELCO | BB5-PCA-BK | Spectra II Pendant Mount Conduit Adapter Kit, Black, for Spectra and DF5 Domes. Use in Pendant Mount Applications When Conduit Is Being used for Electrical Connections. Must be used with BB5A-PB or BB5T-PB

  • Réf. fabricant BB5-PCA-BK
  • PART #294369
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: PENDANT
Type: ADAPTER
Description

Spectra II pendant mount conduit adapter kit, black, for Spectra and DF5 domes. Use in pendant mount applications when conduit is being used for electrical connections. Must be used with BB5A-PB or BB5T-PB.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost
  • Small, Contemporary Design
  • Die-Cast and Extruded Aluminum Construction
  • Forward-Opening Hinged Lid
  • Rear Link-Lock Latch
  • Cable Entry Glands and Mounting Holes on Bottom of Enclosure
  • Designed for Indoor/Outdoor Applications
  • Easy Access for Sing and Installation
  • Models Available with Factory-Installed Low Power Heater, Blower and Defroster, or with Heater and Defroster
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires