Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BBSM6 | BOGEN

BOGEN | BBSM6 | Surface-mount enclosure, white

  • Réf. fabricant BBSM6
  • PART #369381
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 15 watts max. @ 70 V or 25 V
  • Weatherproof design for indoor or outdoor use
  • Vandal-resistant, for applications in hostile environments
  • All metal construction with black enamel finish
  • Select flush- (BBFM6) or surface- (BBSM6) mount enclosure for installation (each sold separately)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires