Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BC-2S-300M | KRAMER ELECTRONICS

KRAMER ELECTRONICS | BC-2S-300M | 1 Pair: 16 AWG Speaker Bulk Cable - 985'

  • Réf. fabricant BC-2S-300M
  • PART #656605
Conductor Count: 1 PAIR
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Screen/Shield: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires