Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BC-ATTEND-T2 | BIOCONNECT

BIOCONNECT | BC-ATTEND-T2 | Fingerprint Biometric Suprema T2 Device Plus 1 Year Subscription of BioConnect Attendance Management

  • Réf. fabricant BC-ATTEND-T2
  • PART #696584
Biometric Read Format: FINGERPRINT
Card Frequency: 13.56MHZ
Card Read Format: SMART CARD
Color: BLACK
Environmental: INDOOR
Product Type: BIOMETRIC
Description

Cloud application: Up to 100 people, 1 site.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires