Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BC | ERICO

ERICO | BC | BC Spring Steel Beam Clamps

  • Réf. fabricant BC
  • PART #139594
Type: CLAMPS
Caractéristiques
  • Easy installation to beam flanges
  • Supports threaded rod, S-hooks, electrical boxes, conduit and bridle rings
  • Eliminates offset bending conduit
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • Flange Thickness (") ~ : 1/2"
  • Hole Size ("): 7/16"
  • Rod Size ("): #10
  • 1/4"
  • Static Load (lb): 100 lb
  • Torque (ft-lb): 20 in lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires