Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BC200 | ERICO

ERICO | BC200 | BC200/BC400 Mild Steel Beam Clamp

  • Réf. fabricant BC200
  • PART #169090
Type: CLAMPS
Caractéristiques
  • Supports threaded rod, threaded bridle rings and boxes
  • Available riveted to conduit clips
  • Eliminates offset bending conduit
  • Threaded hole on back and bottom
  • Ideal for electrical, mechanical, and HVAC applications
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • Flange Thickness (") ~ : 1/2"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/8"
  • Rod Size ("): 1/4"
  • Static Load (lb): 100 lb
  • Torque (ft-lb): 20 in lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires