Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BC200CD1B | ERICO

ERICO | BC200CD1B | BC200-CD Pipe/Conduit to Beam Clamp, pk of 50

  • Réf. fabricant BC200CD1B
  • PART #249491
Type: CLAMPS
Caractéristiques
  • Supports threaded rod, threaded bridle rings and boxes
  • Eliminates offset bending conduit
  • Threaded hole on back
  • Ideal for electrical, mechanical, and HVAC applications
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • EMT Conduit Size ("):3/4"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/2"
  • Outer Diameter (") ~ : 1.050"
  • Outer Diameter (") ~ : 0.740"
  • Rigid Conduit Size ("): 3/4"
  • Rod Size ("): 1/4"
  • Static Load (lb): 100 lb
  • Torque
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires