Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BC20M | ERICO

ERICO | BC20M | BC-M Pipe/Conduit to Beam Clamp

  • Réf. fabricant BC20M
  • PART #247030
Type: CLAMPS
Caractéristiques
  • Easy installation to beam flanges
  • Eliminates offset bending conduit
  • Conduit clip rotates 360 degrees
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • EMT Conduit Size ("):1 1/4"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/2"
  • Static Load (lb): 100 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires