Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BC260025EG | ERICO

ERICO | BC260025EG | BC26 2-Hole Universal Beam Clamp with Tapped Hole

  • Réf. fabricant BC260025EG
  • PART #249487
Type: CLAMPS
Caractéristiques
  • One thru-hole for easier installation of threaded rod
  • Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.
  • Recognizing that torque wrenches are generally not used or available on many job sites, the setscrew should be tightened so it contacts the I-beam and then an additional 1/4 to 1/2 turn added.
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • A ("): 15/16"
  • B ("): 13/16"
  • Hole Size ("): 1/4"
  • Hole Type: Threaded
  • Rod Size ("): 1/4"
  • Screw Diameter ("): 1/4"
  • Static Load 1 (lb): 100 lb
  • Static Load 2 (lb): 250 lb
  • 250 lb3.5:1
  • Torque (ft-lb): 4 ft lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires