Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BC2S-S10-C0 | PANDUIT

PANDUIT | BC2S-S10-C0 | Clamp Tie, Metal Barb, 8.5"L (216mm), Standard, Weather-resistant, Black, Pack of 100

  • Réf. fabricant BC2S-S10-C0
  • PART #249929
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • Greater resistance to damage caused by ultraviolet light - indoor or outdoor use
  • Used to secure a cable bundle to another surface such as a control panel, communication rack, wall or ceiling
  • Design allows for bundling before or after screwing clamp in place
  • Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation (Light-Heavy cross section ties have a straight tip)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires