Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BC430 | FLUKE

FLUKE | BC430 | BC430 Line Voltage Adapter/Battery Charger

  • Réf. fabricant BC430
  • PART #290530
Type: POWER
Description

Provides power cord operation and charging for Fluke 430 Series Power Quality Analyzers Mains (Line Voltage): switchable 115 V 15% or 230 V 15% Equipped with a male receptacle plug that must be connected to a line cord/adapter appropriate for local use. (Line cord/adapter not included) Frequency: 50-60 Hz 10% Output Voltage: 17.8 V DC Output Power: 15 W Power Consumption: 23.7VA Max. Voltage to Ground: 600 V CAT IV per IEC 1010-1

Caractéristiques
  • Frequency: 50-60 Hz 10%
  • Output Voltage: 17.8 V DC
  • Output Power: 15 W
  • Power Consumption: 23.7VA
  • Max. Voltage to Ground: 600 V CAT IV per IEC 1010-1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires