Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

BCDVIDEO | BCDT04-VRA-140-24TB-8 | AURORA Server Series 4-Bay Tower, Xeon E3-1240V5, 16GB, RAID 0,1,5,6 & 10, Windows 7 Pro -64 Bit, (2) 460W, 1569, (2) 1GbE

  • Réf. fabricant BCDT04-VRA-140-24TB-8
  • PART #685064
Hard Drive Type: SATA
Operating System: WINDOWS
Storage Capacity: 24 TERABYTES

The Aurora Server Series fills a void in the small project market: economical, enterprise storage systems. It brings features like redundant power, RAID controller w/2GB of FBWC, server-grade CPU's with 10000 PassMark rating, and a worldwide five-year on-site warranty. High-end features, while maintaining the price points required for the small project market. The Aurora systems alter the landscape on video recorders - in price and performance.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires