Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BCGFMC3X9 | ORTRONICS

ORTRONICS | BCGFMC3X9 | Air Guard Brush Cable Grommet, Cover

  • Réf. fabricant BCGFMC3X9
  • PART #400395
Airflow/Thermal Mgt Type: BRUSHED GROMMET
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Air Guard Brush Cable Grommet, cover fits over the flush mount brush cable grommet to provide a solid surface for increased durability and safety when cables are not going through the floor.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Brush cable grommets help to prevent air loss in plenum cooled floors when access holes are required for cable routing through the floor.
  • Provides an exceptional seal around cables for an effective and economical solution towards eliminating bypass air th
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires