Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BCH21-C442 | B-LINE

B-LINE | BCH21-C442 | 1-5/16" J-Hook with Screw-on Beam Clamp Fastener, Rotates 360 Deg; Beam Flange Thickness: 1/8" - 5/8"

  • Réf. fabricant BCH21-C442 | 78101104823
  • PART #322188
Type: J-HOOKS
Caractéristiques
  • 360 degree rotation allows cable to run in any direction
  • Qwik-Latch(TM) cable retainer included with each hook
  • Static Load Capacity: 30 Lbs
  • Finish: Pre-galvanized
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires