Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BCH32-G-8-12 | B-LINE

B-LINE | BCH32-G-8-12 | 2" J-Hook with Floor Post Clamp; Floor Post Type: 1" Square

  • Réf. fabricant BCH32-G-8-12 | 78101172489
  • PART #322181
Type: J-HOOKS
Caractéristiques
  • Supports cable from square computer floor post
  • Organizes cable off the floor for a neat installation
  • Qwik-Latch(TM) cable retainer included with each hook
  • Static Load Capacity: 30 Lbs
  • Finish: Pre-galvanized
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires