Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BCPERS300 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | BCPERS300 | 300VA 175W UPS Desktop Tower Standby 120V PC / Mac White

  • Réf. fabricant BCPERS300 | 037332033550
  • PART #381555
Size: 300
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

Tripp Lite's BCPERS300 standby UPS offers AC surge suppression and long lasting battery support for desktop PCs, network workstations and a wide variety of consumer and electronic devices. Uninterruptible Power Supply / UPS circuits switch to battery backup mode within milliseconds to keep connected equipment running without interruption or data loss during power failures, brownouts and overvoltages. AC surge suppression prevents connected equipment damage.

Caractéristiques
  • 300VA tower 120V standby UPS
  • Maintains AC output during power failures
  • NEMA 5-15P input plug and 3 NEMA 5-15R outlets
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires