Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BE365 CAM 626 12-287 10-116 | SCHLAGE

SCHLAGE | BE365 CAM 626 12-287 10-116 | BE365 CAM 626 12-287 10-116 KEYPAD DEADBOLT,19 USER,US26D TRIPLE OPT,RDCR STK

  • Réf. fabricant BE365 CAM 626 12-287 10-116
  • PART #CS401488
: -----
: 626
: BATTERY
: CAMELOT
: DEADBLT
: FAILSEC
: INT
: SCH C
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DEADBOLT
Grade: ANSI GRADE 2
Keyway: SCHLAGE C
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: DEADBOLT PUSHBUTTON LOCK
Sales Category: ELECTRIC BAT OP DEADBOLT
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires