Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BE375 CAM 716 12-287 10-116 | SCHLAGE

SCHLAGE | BE375 CAM 716 12-287 10-116 | BE375 CAM 716 12-287 10-116 TOUCHSCREEN DEADBOLT CAMELOT 716 FINISH

  • Réf. fabricant BE375 CAM 716 12-287 10-116
  • PART #CS102290
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Finish: AGED BRONZE
Function: DEADBOLT
Grade: ANSI GRADE 2
Keyway: SCHLAGE C
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Other: PUSHBUTTON, CARD OR BIO LOCK
Product Type: DEADBOLT PUSHBUTTON LOCK
Sales Category: ELECTRIC BAT OP CYL LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
UL Listing: UL LISTED
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires