Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BE450G-CN | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | BE450G-CN | APC Back-UPS 450VA, 8 outlet, 120V Canada

  • Réf. fabricant BE450G-CN
  • PART #406979
Capacity VA/watts: 350/200
Run Time (Min.) Full/Half Load: 2.2/9.4
Size: 450
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires