Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BF157 US28 | ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY

ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY | BF157 US28 | BF157 US28 11" 90 DEG OFFSET PULL,1"DIA,1

  • Réf. fabricant BF157 US28
  • PART #CS192078
: -----
: 11
: 628
: STLS STL
Base Material: STAINLESS STEEL
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Length - Inches: 11
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: PUSH AND PULL HARDWARE
Sales Category: PUSH/PULL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires