Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BFPT-2RU-10 | ORTRONICS

ORTRONICS | BFPT-2RU-10 | Tool Less Snap-in Filler Panel, 19"W x 3.5"H, 2 Rack Units

  • Réf. fabricant BFPT-2RU-10 | OR-BFPT-2RU-10
  • PART #442216
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 2U
Type: FILLER/BLANKING PANEL
Description

Ortronics tool less snap-in filler panels are used to fill open rack units in racks and cabinets where separation of cold air and hot air is required. They are designed to work effectively with equipment and Ortronics flat, angled or curved patch panel s.

Caractéristiques
  • The tool less snap-in filler panels unique design allows them to snap into 19" EIA/ECA-310-E compliant tapped or 3/8" square hole mounting rails without modification: Eliminates the need to stock two different types of panels.
  • The patent pending design do
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires