Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BG-2120 | TOA ELECTRONICS INC

TOA ELECTRONICS INC | BG-2120 | Mixer Amplifier, 2-Channel, 5-Input, 600 Ohm Mic Impedance, 60 dB Mic, 75 dB Module, 2 dB Regulation, 120 VAC 60 Hertz, 120 Watt, 10.39" Width x 10.52" Depth x 3.71" Height

  • Réf. fabricant BG-2120
  • PART #430069
Type: AUDIO AMPLIFIER
Caractéristiques
  • Compact Five Channel Mixer-Amplifier for Paging, Background/Foreground Music Distribution and Music/Messaging-On-Hold
  • All Inputs/Outputs with Removable Terminal Blocks Allow Quick and Easy Installation
  • Module Slot Accepts 900 Series Plug-In Input Modules for Custom System Configurations
  • Rear Panel-Mounted Dip Switches Allow Easy Configuring of Settings
  • Provides Auto/Manual Mute Function with Adjustable Muting Sensitivity
  • 2-Channel Broadcast Capability Together with Zone 2 Expansion Capability in Cojunction with BA-200 Series
  • Tamper-Proof, Front-Panel Bass and Treble Controls are Recessed to Protect Their Settings
  • Thermal Protection Circuitry Prevents Potential Damage from Excessive Heat Build-Up
Infos techniques et normes

UL, CUL

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires