Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BGRK24 | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | BGRK24 | Brush Grommet Kit for 24"W ES Enclosures

  • Réf. fabricant BGRK24
  • PART #495378
Airflow/Thermal Mgt Type: BRUSHED GROMMET
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Brush Grommet Kit to direct conditioned air and restrict hot air from re-circulating through an enclosure; mounts to the Flexible Mounting Profile of Great Lakes rails; for 24"W x 78 and 84"H ES Enclosures

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires