Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BGXZ-60NFNM-ALT | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | BGXZ-60NFNM-ALT | Vhf High Power Combiner Protector, Hybrid, 60 V DC pass, RF protector, 1.75-400MHz +/-60V N Female/Male Connectors

  • Réf. fabricant BGXZ-60NFNM-ALT
  • PART #460747
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Hybrid, multistage, multi-strike, fast response, high current capacity, 60 V DC pass coaxial lightning protector configured with N male equipment side and N female surge side connectors for RF operating between 40 MHz and 400 MHz (female threaded flan ge)

Spécifications
  • Line Voltage: -60 V DC
  • Frequency Range: 1.75 MHz to 400 MHz
  • Protected Side Connector: N Male
  • Surge Side Connector: N Female
  • Turn On Voltage: 65 V DC
  • RF Power: 100 Wrms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires