Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BHRR234 | BELDEN

BELDEN | BHRR234 | Aluminum 2 Post Knockdown 84" Relay Rack, 23" Mounting, 12-24 Tapped double sided, 3" Channel.

  • Réf. fabricant BHRR234
  • PART #349200
Color: BLACK
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 23"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires