Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BIDA-RF | BLONDER TONGUE

BLONDER TONGUE | BIDA-RF | BIDA Series Plug-In Return Filters, 5-30 MHz

  • Réf. fabricant BIDA-RF | 54071
  • PART #217103
Amplifier Design: PUSH/PULL
Direction: BIDIRECTIONAL
Gain: 15
Mounting: WALL MOUNT
Number of Ports: 1 PORT
Output: 36/44 DBMV
Signal Type: ANALOG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires