Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BIZ 2400 3 IN 1 | JABRA

JABRA | BIZ 2400 3 IN 1 | BIZ 2400 HEADSET MONO NOISE CANCELLING 3-IN-1 WEARING STYLES 2406-820-105

  • Réf. fabricant BIZ 2400 3 IN 1 | 2406-820-105
  • PART #424605
Style: OVER THE HEAD
Type: HEADSET TOPS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires