Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BK/HHB | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | BK/HHB | IN-LINE FUSE HOLDER 1/4" X 7/8" TO 1 14"

  • Réf. fabricant BK/HHB
  • PART #426392
Type: FUSES
Caractéristiques
  • Accepts #16 to #12 AWG copper wire
  • Simple crimp assembly
  • "Snap-Lock" feature provides strong positive union
  • High visibility yellow color
  • Recommended crimp tools:
  • Thomas & Betts - ERG-2001
  • Channelock No. 909
  • General Electric - U.S. & Metric Electrical
  • Terminal Tool
  • UL flammability rating 94 V2
Spécifications
  • In-Line Fuse Holder
  • Current Rating: 30 Amps
  • Voltage: 32V
  • Fuse Size: 1/4" x 7/8"
  • Termination Style: Crimp
  • Body Material: Copper, Tin Plated
  • Type: Holder
  • Mounting Type: In Line
  • RoHS Status: RoHS Non-Compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires